Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ1030-N2-MPA

  • ERIKS:14178871
Image 1
Ajouter à la liste

2 118,92 €/ Unitéhors TVA

2 563,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ10
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
205 kN
Charge statique
295 kN
Avec joint d'étenchéité
Non