Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ1024-N2-MPA

  • ERIKS:14178836
Image 1
Ajouter à la liste

1 536,20 €/ Unitéhors TVA

1 858,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ10
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
145 kN
Charge statique
200 kN
Avec joint d'étenchéité
Non