Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Acier QJ308-XL-TVP-T42A

  • ERIKS:14177726
Image 1
Ajouter à la liste

115,95 €/ Unitéhors TVA

140,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Acier
Charge dynamique
90 kN
Charge statique
69 kN
Avec joint d'étenchéité
Non