Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Acier QJ306-XL-TVP-T42A

  • ERIKS:14177723
Image 1
Ajouter à la liste

91,06 €/ Unitéhors TVA

110,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Acier
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
43 kN
Avec joint d'étenchéité
Non