548,63 €/ Unitéhors TVA
663,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4300 |
Type | 4314 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 51 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 156 kN |
Charge statique | 131 kN |
Vitesse de référence | 4200 rpm |
Vitesse limite | 3550 rpm |