286,93 €/ Unitéhors TVA
347,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4300 |
Type | 4311 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 90 kN |
Vitesse de référence | 4650 rpm |
Vitesse limite | 4350 rpm |
238,73 €/ Unitéhors TVA
288,86 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026