62,87 €/ Unitéhors TVA
76,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4300 |
Type | 4305 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 34.5 kN |
Charge statique | 22.9 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 9400 rpm |
60,45 €/ Unitéhors TVA
73,14 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026