56,55 €/ Unitéhors TVA
68,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4300 |
Type | 4303 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 20.9 kN |
Charge statique | 13.2 kN |