Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4218-B-TVH

  • ERIKS:12624026
  • Fabricant:4012801512107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

568,64 €/ Unitéhors TVA

688,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
4200
Type
4218
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
113 kN
Charge statique
123 kN
Vitesse de référence
4100 rpm
Vitesse limite
3300 rpm