547,89 €/ Unitéhors TVA
662,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4200 |
Type | 4217 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 36 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 94 kN |
Charge statique | 106 kN |
Vitesse de référence | 4100 rpm |
Vitesse limite | 3500 rpm |