34,11 €/ Unitéhors TVA
41,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4200 |
Type | 4200 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 8.3 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Vitesse de référence | 21600 rpm |
Vitesse limite | 21800 rpm |
28,50 €/ Unitéhors TVA
34,49 €TVA incluse
195 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026