Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71924-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626366
  • Fabricant:4012801493604
Image 1
Ajouter à la liste

1 279,74 €/ Unitéhors TVA

1 548,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-C
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
32 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
17000 rpm