Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71922-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626364
  • Fabricant:4012801739375
Image 1
Ajouter à la liste

1 095,71 €/ Unitéhors TVA

1 325,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel