Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71919-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626346
  • Fabricant:4012801616836
Image 1
Ajouter à la liste

691,85 €/ Unitéhors TVA

837,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
22.5 kN
Charge statique
18.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
19000 rpm