Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71918-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626338
  • Fabricant:4012801616812
Image 1
Ajouter à la liste

630,04 €/ Unitéhors TVA

762,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-C
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
23.2 kN
Charge statique
18.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm