Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71916-E-T-P4S-QBCL

  • ERIKS:13251157
  • Fabricant:4026677415882
Image 1
Ajouter à la liste

2 126,79 €/ Unitéhors TVA

2 573,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
64 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem