Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71916-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12626323
  • Fabricant:4012801999250
Image 1
Ajouter à la liste

607,55 €/ Unitéhors TVA

735,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-C
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
15.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
17000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
26000 rpm