Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71915-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626322
  • Fabricant:4012801616775
Image 1
Ajouter à la liste

469,91 €/ Unitéhors TVA

568,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
17.2 kN
Charge statique
13 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm