469,91 €/ Unitéhors TVA
568,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS719..-C |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 18.3 kN |
Charge statique | 13.8 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 18000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 28000 rpm |