Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71914-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:13243477
  • Fabricant:4026677439734
Image 1
Ajouter à la liste

908,89 €/ Unitéhors TVA

1 099,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels