390,52 €/ Unitéhors TVA
472,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS719..-E |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 13 kN |
Charge statique | 9.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 18000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 28000 rpm |