Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71913-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626314
  • Fabricant:4012801739009
Image 1
Ajouter à la liste

379,99 €/ Unitéhors TVA

459,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-C
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
9.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
32000 rpm