Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71912-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626308
  • Fabricant:4026677142177
Image 1
Ajouter à la liste

724,84 €/ Unitéhors TVA

877,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
12.6 kN
Charge statique
8.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
30000 rpm