Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71911-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:13251153
  • Fabricant:4012802609493
Image 1
Ajouter à la liste

324,50 €/ Unitéhors TVA

392,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.3 kN
Charge statique
8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
32000 rpm