Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71911-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626303
  • Fabricant:4012801738897
Image 1
Ajouter à la liste

315,37 €/ Unitéhors TVA

381,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.3 kN
Charge statique
8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
32000 rpm