Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71911-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626302
  • Fabricant:4012801738859
Image 1
Ajouter à la liste

315,37 €/ Unitéhors TVA

381,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
13 kN
Charge statique
8.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
36000 rpm