283,08 €/ Unitéhors TVA
342,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS719..-E |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 9.4 kN |
Charge statique | 6.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 24000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 36000 rpm |