Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71910-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626300
  • Fabricant:4026677022998
Image 1
Ajouter à la liste

594,20 €/ Unitéhors TVA

718,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
9.4 kN
Charge statique
6.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
36000 rpm