Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71909-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626294
  • Fabricant:4012801738750
Image 1
Ajouter à la liste

262,94 €/ Unitéhors TVA

318,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
9.1 kN
Charge statique
5.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
26000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
40000 rpm