Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71909-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626292
  • Fabricant:4012801492928
Image 1
Ajouter à la liste

262,94 €/ Unitéhors TVA

318,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-C
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
9.6 kN
Charge statique
6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
28000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
43000 rpm