Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71908-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626289
  • Fabricant:4012801749350
Image 1
Ajouter à la liste

241,61 €/ Unitéhors TVA

292,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
6.4 kN
Charge statique
4.05 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
28000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
43000 rpm