253,61 €/ Unitéhors TVA
306,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS719..-C |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 6.8 kN |
Charge statique | 4.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 32000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 48000 rpm |