Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71906-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626278
  • Fabricant:4012801492867
Image 1
Ajouter à la liste

188,24 €/ Unitéhors TVA

227,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-C
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
5.9 kN
Charge statique
3.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
43000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
63000 rpm