Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71905-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626275
  • Fabricant:4012801749190
Image 1
Ajouter à la liste

179,81 €/ Unitéhors TVA

217,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-E
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
3.65 kN
Charge statique
1.95 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
43000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
67000 rpm