Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS71903-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626268
  • Fabricant:4012801738651
Image 1
Ajouter à la liste

167,18 €/ Unitéhors TVA

202,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS719..-C
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.6 kN
Charge statique
1.13 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
70000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
110000 rpm