160,16 €/ Unitéhors TVA
193,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS719..-C |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 2.55 kN |
Charge statique | 1.04 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 75000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 110000 rpm |