145,40 €/ Unitéhors TVA
175,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS719..-C |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 6 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 1.79 kN |
Charge statique | 0.65 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 100000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 160000 rpm |