Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7026-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626263
  • Fabricant:4012801738613
Image 1
Ajouter à la liste

1 282,55 €/ Unitéhors TVA

1 551,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
53 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
15000 rpm