Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7022-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626258
  • Fabricant:4012801738569
Image 1
Ajouter à la liste

945,41 €/ Unitéhors TVA

1 143,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
45.5 kN
Charge statique
35.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
16000 rpm