Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7021-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626255
  • Fabricant:4026677562449
Image 1
Ajouter à la liste

873,77 €/ Unitéhors TVA

1 057,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
47.5 kN
Charge statique
36.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
18000 rpm