Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7020-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626254
  • Fabricant:4012801492669
Image 1
Ajouter à la liste

797,90 €/ Unitéhors TVA

965,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
27 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
17000 rpm