Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626252
  • Fabricant:4012801218795
Image 1
Ajouter à la liste

797,90 €/ Unitéhors TVA

965,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel