Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7018-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626245
  • Fabricant:4012801492577
Image 1
Ajouter à la liste

680,61 €/ Unitéhors TVA

823,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-E
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
34 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
19000 rpm