Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7017-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626233
  • Fabricant:4012801616706
Image 1
Ajouter à la liste

599,11 €/ Unitéhors TVA

724,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
22.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm