Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7016-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626225
  • Fabricant:4012801492379
Image 1
Ajouter à la liste

553,48 €/ Unitéhors TVA

669,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
21.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm