Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7015-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626219
  • Fabricant:4012801492270
Image 1
Ajouter à la liste

498,71 €/ Unitéhors TVA

603,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-E
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
23.9 kN
Charge statique
17 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm