Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626215
  • Fabricant:4012801492249
Image 1
Ajouter à la liste

472,71 €/ Unitéhors TVA

571,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-E
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
23.6 kN
Charge statique
16.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm