Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7014-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12626213
  • Fabricant:4012802000832
Image 1
Ajouter à la liste

566,82 €/ Unitéhors TVA

685,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-E
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel