991,76 €/ Unitéhors TVA
1 200,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS70..-E |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 23.6 kN |
Charge statique | 16.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 16000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 24000 rpm |