Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7014-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626211
  • Fabricant:4012801492171
Image 1
Ajouter à la liste

472,71 €/ Unitéhors TVA

571,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
25 kN
Charge statique
17.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
28000 rpm